Beli toko ac di bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- Pureve Water PurifierDeskripsi:Teknologi :The Most Advanced membrane technologyWith UVFaucet manual,Hot Faucet Safety lockPH balanced dan remineralisasi jika diperlukanatribut:
- Membrane Porosity (micron): 0.0001
- Technology: The Most Advanced membrane technology
- Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesDeskripsi:- Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.atribut:
- Primary Voltage (V): 220-200-0
- Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
- Insulation Type: F Type (155°C)
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Copper, Iron
- Phase: Single
- Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 42 SeriesDeskripsi:- Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.atribut:
- Primary Voltage (V): 440-400-380-0
- Secondary Voltage (V): 220-200-0-E
- Insulation Type: F Type (155°C)
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Copper, Iron
- Phase: Single
- Mpoin Tangki Air Drain (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.atribut:
- Drain (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- Mpoin Tangki Air Wave (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS TALL Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.Lebih Ramping Dengan keterbatasanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)Deskripsi:-Absorbs the sound of vibration in the air.-Lightweight, low priced, and can be used for a wide range of application.-A greater thickness improves sound absorbing property.-Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.-Combustibility UL94 HF-1certified.-With single-sided adhesive
Daftar Harga toko ac di bandung Terbaru January 2026
| OWNER Kunci Pintu | Rp81.900 |
| Pureve Water Purifier | Rp6.399.900 |
| Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series | Rp839.900 |
| Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 42 Series | Rp529.900 |
| Mpoin Tangki Air Drain (Toren) | Rp2.099.900 |
| Mpoin Tangki Air Wave (Toren) | Rp829.900 |
| Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren) | Rp769.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet) | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 17/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20SNR%2021%20Series/evP104620535-2.jpg)
%20SNR%2042%20Series/f4P104620544-2.jpg)
/P103021834-1.jpg)
/P103021807-1.jpg)
/P103021816-1.jpg)

/P103034023-1.jpg)